- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
- クッション 段ボールのおすすめ人気ランキング
クッション 段ボールのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新306件の「クッション 段ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波段ボール」、「緩衝材 段ボール」、「ウェーブクッション」などの商品も取り扱っております。
セキソーセキソークッションAFD3タテ
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに色茶フルートAライナーD3
セキソーバネセキソー
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝性に優れた商品です。
とても丈夫でリサイクル可能です。
バネ性のある積層ダンボールです。
用途緩衝材、固定材に厚さ(mm)20色茶フルートAトラスコ品番767-2713質量(g)27流れ(mm)200紙幅(mm)100積層(mm)20
1個
¥128税込¥141
当日出荷
セキソー耐水セキソーAF耐水タテ
環境にやさしい素材を使用しています。
湿気に強い商品です。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に厚さ(mm)90色茶フルートAトラスコ品番767-2781質量(g)61流れ(mm)90紙幅(mm)90積層(mm)90
1個
¥299税込¥329
当日出荷
セキソーセキソークッションBFD3タテ
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに厚さ(mm)100色茶フルートBライナーD3トラスコ品番767-2756質量(g)52流れ(mm)200紙幅(mm)20積層(mm)100
1個
¥128税込¥141
当日出荷
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層縦(mm)500横(mm)500
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに色茶フルートAライナーK5/P
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。質量(kg)8.4加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
1本
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。
段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7色段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
用途ワンウェイ用段ボールパレット幅(mm)1100高さ(mm)115奥行(mm)1100動荷重(kg)400
アーテック[学校教材・教育玩具]段ボールシート
材質:紙。サイズ:1250×1250×4mm。セット内容:20枚組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)1250×1250×4内容素材科目図工
1セット(20枚)
¥13,182税込¥14,500
翌日出荷
セキソー巻き桁AFD3/BF巻き
環境にやさしい素材を使用しています。
見栄えが良く、接着がしやすい商品です。
パレットの桁材・品物の間に何回も使用する盤木材などとして利用されています。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に厚さ(mm)90色茶フルート中芯材:A、巻きシート:Bライナー中芯材:D3トラスコ品番767-2721質量(g)61流れ(mm)90紙幅(mm)90積層(mm)90
1個
¥279税込¥307
当日出荷
材質ヤシの実繊維タイプ1次排気RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。材質クラフト紙トラスコ品番115-3652幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)6.2長さ(m)50
1本
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。
APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。
紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、
また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。
APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。
サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。
航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様4方差し幅(mm)1100質量(kg)4.9高さ(mm)124奥行(mm)1100
1セット(2枚)
¥9,998税込¥10,998
8日以内出荷
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生にパッケージポリ袋入り















![段ボールシート アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19416635-260406-02.jpg)